{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | MM5 | |
Exteriér⌀ | 105 mm | |
Výška vonku | 190 mm | |
BSP spojovací závit | 1 palec | |
Maximálna magnetická retencia | 1 kg | |
Hmotnosť | 3,2 kg | |
Typ výrobku | Filter |
Číslo položky | 084362 1 | |
EAN/GTIN | 2050001738516 | |
Číslo výrobcu | MM5/KIT |