• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Kotúč na hrubé čistenie (SiC) 115

Č. pol.: 566726 115

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,88 € / ks
  • Od 10 ks
    17,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 576 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • maximálna obvodová rýchlosť: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
Stupeň tvrdosti veľmi tvrdá
Stupeň jemnosti veľmi hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
maximálna obvodová rýchlosť 60 m/s
odporúčané otáčky 5 000 min-1 - 7 000 min-1
maximálne otáčky 11 000 min-1
Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566726 115
EAN/GTIN 4054596605725
Číslo výrobcu 7100192330

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom.
Veľmi hrubá štruktúra rúna, nezanáša sa ani pri hrubých a mäkkých povrchových vrstvách.
Extrémne tvrdé a agresívne vyhotovenie rúna vytvára hrubšiu finálnu úpravu pri veľmi vysokom čistiacom účinku. Veľmi dlhá životnosť, aj pri použití na hranách.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.
S tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie na uhlovú brúsku.

Poznámka:

Hrubé čistiace kotúče pre priame brúsky pozri č. 556270 a nasl.