{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 115 mm | |
| Nosný kotouč | skelné vlákno | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
| Obvodová rychlost max. | 60 m/s | |
| doporučené otáčky min. | 5 000 min-1 | |
| Doporučené otáčky max. | 7 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 11 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Pojivo | plast | |
| Označení výrobce | XT-RD PRO | |
| Stupeň tvrdosti | Velmi tvrdý | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | karbid křemíku (SiC) | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 566726 115 | |
| EAN / GTIN | 4054596605725 | |
| Číslo výrobce | 7100192330 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |