{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Stupeň tvrdosti | veľmi tvrdá | |
Stupeň jemnosti | veľmi hrubý | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
maximálna obvodová rýchlosť | 60 m/s | |
odporúčané otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 10 000 min-1 | |
Druh produktu | Hrubé čistiace rúno |
Číslo položky | 566726 125 | |
EAN/GTIN | 4054596628038 | |
Číslo výrobcu | 7100192335 |