Gruba ploča za čišćenje (SiC), XT-RD PRO, ⌀ ploče: 115mm

Artikl br.: 566726 115
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,51 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    18,76 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.062 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: plosnato
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • maksimalna brzina obujma: 60

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj tvrdoće vrlo tvrdo
Stupanj finoće vrlo grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika plosnato
⌀ ploče 115 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
maksimalna brzina obujma 60 m/s
preporučen broj okretaja 5.000 min-1 - 7.000 min-1
maksimalan broj okretaja 11.000 min-1
Vrsta proizvoda Tkanina za grubo čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 566726 115
EAN / GTIN 4054596605725
Broj proizvođača 7100192330
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Ploče za čišćenje sa sintetičkim, ravnomjernim brusnim zrnom u najlonskom filcu.
Vrlo gruba struktura filca, otporna na trošenje te nema nalijepljivanja odvojenih čestica.
Iznimno čvrsta i agresivna izvedba od filca daje grublju završnu obradu uslijed visokoučinkovitog čišćenja.

Upotreba:

Za uklanjanje hrđe, laka, čišćenje varenih spojeva i uklanjanje površinskih onečišćenja.
S tanjurom od staklenih vlakna za direktno stezanje na kutnoj brusilici.

Napomena:

Ploče za grubo čišćenje za ravne brusilice vidi br. 556270 i sljedeći.