{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 115 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Grado de finura | muy basto/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 60 m/s | |
| Número de revoluciones mín. recomendado | 5.000 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. recomendado | 7.000 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 11.000 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Ligadura | Plástico | |
| Denominación del fabricante | XT-RD PRO | |
| Grado de dureza | Muy duro/a | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado | |
| Abrasivos | carburo de silicio (SiC) | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Esmerilado | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 566726 115 | |
| EAN / GTIN | 4054596605725 | |
| Número del fabricante | 7100192330 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |