• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC), XT-RD PRO, ⌀ Disco: 115mm

Codice art.: 566726 115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 22.30 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 18.55 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
850 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Velocità periferica massima: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grado di durezza molto alto
Grado di finezza molto grossa
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Velocità periferica massima 60 m/s
Velocità consigliata 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Numero massimo giri 11.000 min-1
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566726 115
EAN / GTIN 4054596605725
Codice del produttore 7100192330
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi con tessuto in nylon abrasivo sintetico, uniforme con grana abrasiva.
La struttura del tessuto molto grossa, non si intasa.
L’esecuzione in tessuto estremamente dura e aggressiva produce una finitura più grossolana svolgendo al contempo una notevole azione pulente. Durata molto elevata, anche con impiego sui bordi.

Uso:

Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.
Con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari.

Nota:

Dischi per pulitura grezza per levigatrici diritte vedi n. art. 556270e succ.