{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | XT-RD PRO | |
| Oznaczenie producenta | XT-RD PRO | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 115 mm | |
| Talerze | włókno szklane | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo zgrubne | |
| Maks. prędkość obwodowa | 60 m/s | |
| Min. zalecana prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 7 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 11 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Spoiwo | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Stopień twardości | Bardzo twarde | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 566726 115 | |
| EAN / GTIN | 4054596605725 | |
| Numer producenta | 7100192330 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |