{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slibemiddelforkortelse | SiC | |
| Hårdhedsgrad | meget hård | |
| Finhedsgrad | meget grov | |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
| Formbeskrivelse | flad | |
| Skive-⌀ | 115 mm | |
| Borings-⌀ | 22,23 mm | |
| Maks. omfangshastighed | 60 m/s | |
| Anbefalet omdrejningstal | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
| maks. omdrejningstal | 11.000 min-1 | |
| Produkttype | grovrengøringsfiber |
| Artikelnummer | 566726 115 | |
| EAN/GTIN | 4054596605725 | |
| Producentnummer | 7100192330 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |