Rung-slide rebrík 2-dielny GRP/hliník s nivello® priečnou lištou 2x10 priečnych priečok

Č. pol.: 35530
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Šírka priečnych traverz 0,93 m
Smernica/označenie smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ONL)
Vedenie nosníka paralelné
Vonkajšia šírka 0,42 m
Počet dielov rebríka 2
Schod Prevedenie priečka
Počet priečok na časť rebríka 10
Výška priečky 0,03 m
Šírka priečky 0,03 m
Hĺbka priečky 0,03 m
Rozstup priečok 280 mm
Spojenie priečky a nosníka lemované
Výškovo nastaviteľné Áno
Pracovná výška cca. 6,1 m
Traverzy áno
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Nosnosť 150 kg
Dĺžka rebríka vysunutá 5 m
Dĺžka rebríka zasunutá 3 m
Farba červená
Druh produktu prikladací rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 35530
EAN/GTIN 4031405355309
Číslo výrobcu 035530
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Rung-slide rebrík 2-dielny GRP/alu s nivello® priečnou lištou 2x10 Rung
  • Posuvný rebrík z GRP/hliníka
  • Tyče vyrobené z obdĺžnikových profilov zosilnených sklenenými vláknami (odolnosť proti starnutiu minimálne 10 rokov)
  • Obojstranné ryhované štvorcové piesty 30 x 30 mm vyrobené z hliníka
  • 4-násobné zvlnené pripojenie na lung / spar
  • Jednoduché nastavenie výšky od lunky po lunku
  • Horný rebrík o veľkosti 2 x 12 priečok so stenovými valčekmi
  • Vodiaca armatúra odolná voči korózii
  • Rebríky do 3.0 m s rebríkmi nivello®
  • Rozstup priečok: 280 mm
  • Šírka drôtu: 420 mm (bez priečneho koľajnice)
  • K dispozícii s krížovou koľajnicou a bez nej
  • Testované až do 1,000 voltov podľa normy DIN EN 61478:2002 oddiely 6.5.1 a A1:2004 Kategória 1 (zodpovedá európskej norme DIN EN 131-7)
  • Poznámka: Podľa normy nie je možné pripojenú časť posuvného rebríka oddeliť od rebríka na dĺžku presahujúcu 3.0 m.
  • Maximálne zaťaženie: 150kg
Je v spoločnosti
  • Podniková certifikácia: ISO 9001
  • Podniková certifikácia: EN 1090
  • Podniková certifikácia: EcoVadis
  • RoHS
  • DOSAH
  • Skupina MUNK používa kódex správania
  • Zákon o dodávateľskom reťazci sa nevzťahuje na našu veľkosť
  • Použité materiály sú uvedené v technickej špecifikácii
  • Výroba šetrná k zdrojom: Vlastné fotovoltaické systémy
  • Energeticky účinná spotreba počas výroby: LED osvetlenie
  • Opraviteľnosť, životnosť a kvalita: 15-ročná záruka na sériové výrobky vyrobené v Nemecku
  • Recyklovateľnosť: Väčšina našich výrobkov je vyrobená z hliníka, ocele alebo dreva a môže byť priamo recyklovaná.
  • Sociálne prijateľné pracovné podmienky vo výrobe: Spravodlivé mzdy, rovnosť medzi pohlaviami
  • Ekonomické a recyklovateľné obaly: Žiadne použitie polystyrénu, hlavne použitie dreva a lepenky, malé množstvo plastu
  • Žiadne zdravotné zaťaženie používateľov

Charakteristika:

  • Potrebná montáž: Na montáž pomocou nástrojov
  • Materiál: GRP/alu
  • Pracovná výška: 6100 mm
  • Vonkajšia šírka: 420 mm
  • Max. Nosnosť: 150kg
  • Výška schodíka/lungu: 30 mm
  • Hĺbka kroku/vyklopenia: 30 mm
  • Rozstup krokov/priečok: 280 mm
  • Krokový dizajn: Klíčky
  • Výška nosníka: 73 mm
  • Šírka priečneho koľajnice: 930 mm
  • Šírka nosníka: 25 mm
  • Povolené ako trasa (TRBS 2121 časť 2): je to pravda
  • Používanie rebríka (DIN EN 131): Profesionálny
  • Dĺžka vo vysunutom stave: 5000 mm
  • Dĺžka zasunutá: 3000 mm