Échelle coulissante à échelons 2 parties en PRV/alu avec traverse nivello® 2x10 échelons

Réf.: 35530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur traverses 0,93 m
Directive / Marquage directive RoHS
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 10
Hauteur échelon 0,03 m
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Hauteur de travail env. 6,1 m
Traverses oui
Norme DIN EN 131; DIN EN 61478
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle déployée 5 m
Longueur échelle repliée 3 m
Couleur Rouge
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 35530
EAN / GTIN 4031405355309
Réf. fabricant 035530
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Échelle coulissante à échelons 2 parties en PRV/alu avec traverse nivello® 2x10 échelons
  • Échelle coulissante à barreaux en PRV / aluminium
  • Montants en profilés rectangulaires renforcés de fibre de verre (résistance au vieillissement d’au moins 10 ans)
  • Montants carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm en aluminium
  • Raccord entre les barreaux et les montants à 4 sertissages
  • Réglage en hauteur facile d’échelon en échelon
  • Échelle supérieure à partir de la taille 2 x 12 échelons avec roulettes murales
  • Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
  • Échelles supérieures jusqu’à 3,0 m avec sabots nivello®
  • Ecartement des échelons: 280 mm
  • Largeur de l’échelle: 420 mm (sans traverse)
  • Disponible avec ou sans traverse
  • Testé jusqu’à 1 000 volts selon la norme DIN EN 61478:2002, section 6.5.1 et A1:2004 Catégorie 1 (conforme à la norme européenne DIN EN 131-7)
  • Remarque: Conformément à la norme, la partie coulissante de l’échelle ne doit pas être séparable de l’échelle lorsque celle-ci mesure plus de 3,0 m.
  • Charge maximale: 150kg
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Montage nécessaire: À monter avec un outil
  • Matériau: GFK/aluminium
  • Hauteur de travail: 6100 mm
  • Largeur extérieure: 420 mm
  • Puissance max. Endurance: 150kg
  • Hauteur des marches/échelons: 30 mm
  • Profondeur des marches/échelons: 30 mm
  • Distance entre les marches/échelons: 280 mm
  • Version à pédale: Échelons
  • Hauteur lisse: 73 mm
  • Largeur de traverse: 930 mm
  • Largeur montant: 25 mm
  • Admissible comme voie de circulation (TRBS 2121 partie 2): true
  • Utilisation des échelles (DIN EN 131): Professionnel
  • Longueur dépliée: 5000 mm
  • Longueur rétractée: 3000 mm