posuvný žebřík 2dílný z GFK/hliníku s nivello® příčkou 2x10 příček

Artiklové číslo: 35530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Šířka příčných nosníků 0,93 m
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Výška příčle 0,03 m
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Pracovní výška cca 6,1 m
Traverzy ano
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Nosnost 150 kg
Žebřík délka vysunutá 5 m
Žebřík délka zasunutá 3 m
Barva červená
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35530
EAN / GTIN 4031405355309
Číslo výrobce 035530
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Dílná posuvná žebříková rebrík 2dílný z GFK/hliníku s nivello® příčkou 2x10 příček
  • Výsuvné žebříky z GFK / hliníku
  • Nosníky z profilů z trubek se zesílenými stěnami z laminátu (min. 10 let odolnost proti stárnutí)
  • Oboustranně rýhované čtvercové příčky 30 x 30 mm z hliníku
  • 4x lemované spojení příček a sloupků
  • Snadné nastavení výšky mezi příčkami
  • Horní lišta od velikosti 2 x 12 příček s vodicími kolečky
  • Korozi odolné vodicí kování
  • Horní příčky do 3,0 m s vodicími patkami nivello®
  • Rozteč příček: 280 mm
  • šířka žebříku: 420 mm (bez příčníku)
  • K dispozici s příčkou i bez příčky
  • Testováno do 1 000 voltů podle normy DIN EN 61478:2002 oddíl 6.5.1 a A1:2004 Kategorie 1 (odpovídá evropské normě DIN EN 131-7)
  • Upozornění: Podle normy nesmí být nasazená posuvná část žebříku u délek nad 3,0 m oddělitelná od žebříku.
  • Maximální zatížení: 150kg
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Nutná montáž: K montáži pomocí nářadí
  • Materiál: GFK/hliník
  • Pracovní výška: 6100 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Max. Zatížitelnost: 150kg
  • Výška schodů/příček: 30 mm
  • Hloubka schodů/průčelí: 30 mm
  • Rozestup stupňů/prutů: 280 mm
  • Provedení s nášlapem: Příčky
  • Výška nosníku: 73 mm
  • Šířka příčníku: 930 mm
  • šířka nosníku: 25 mm
  • Přípustné jako dopravní cesta (TRBS 2121 část 2): true
  • Použití žebříků (DIN EN 131): Profesionální
  • Délka ve vysunutém stavu: 5000 mm
  • Délka zasunutá: 3000 mm