{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tværbjælkens bredde | 0,93 m | |
| Politik / mærkning | RoHS-direktivet | |
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,42 m | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 10 | |
| Trinhøjde | 0,03 m | |
| Trinbredde | 0,03 m | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Arbejdshøjde ca. | 6,1 m | |
| Traverser | ja | |
| Standard | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Stige-længde, forlænget | 5 m | |
| Stige-længde, trukket ind | 3 m | |
| Farve | rød | |
| Produkttype | enkeltstige |
| Artikelnummer | 35530 | |
| EAN/GTIN | 4031405355309 | |
| Producentnummer | 035530 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |