2-section GRP/aluminium rung extension ladder with nivello® traverse 2x10 rungs

Nr art.: 35530
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,93 m
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 10
Wysokość szczebli 0,03 m
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 6,1 m
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Nośność 150 kg
Długość wysuniętej drabiny 5 m
Długość wsuniętej drabiny 3 m
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 35530
EAN / GTIN 4031405355309
Numer producenta 035530
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Drabina przedłużająca szczebel, 2-częściowa TWS/aluminium z poprzeczką Nivello® 2x10 szczebli
  • Drabina przedłużająca szczebel wykonana z TWS/aluminium
  • Otwory wykonane z profili rur prostokątnych wzmocnionych włóknem szklanym (odporność na starzenie co najmniej 10 lat)
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm wykonane z aluminium, obustronnie karbowane
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Łatwa regulacja wysokości od szczebla do szczebla
  • Drabina górna od wymiaru 2 x 12 szczebli z rolkami ściennymi
  • Okucia prowadzące odporne na korozję
  • Drabiny górne o wysokości do 3,0 m z podstawami drabinowymi Nivello®
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Dostępne z poprzeczką lub bez
  • Testowane do 1000 woltów zgodnie z normą DIN EN 61478:2002 sekcja 6.5.1 i A1:2004 kategoria 1 (odpowiada normie europejskiej DIN EN 131-7)
  • Uwaga: Zgodnie z normą przymocowana część drabiny wysuwanej nie może być oddzielona od drabiny, jeżeli jest dłuższa niż 3,0 m
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Materiał: TWS/aluminium
  • Wysokość robocza: 6100 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Dozwolona jako trasa ruchu (TRBS 2121 część 2): prawda
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Długość rozciągnięta: 5000 mm
  • Długość po złożeniu: 3000 mm