{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura travesaños | 0,93 m | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,42 m | |
| Número de piezas de escalera | 2 | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 10 | |
| Altura de peldaño | 0,03 m | |
| Anchura de peldaño | 0,03 m | |
| Profundidad de peldaño | 0,03 m | |
| Distancia entre peldaños | 280 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con borde | |
| Regulable en altura | sí | |
| Altura de trabajo aprox. | 6,1 m | |
| Travesaños | sí | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera extendida | 5 m | |
| Longitud de la escalera retraída | 3 m | |
| Color | rojo | |
| Tipo de producto | Escalera de pared |
| Número de artículo | 35530 | |
| EAN / GTIN | 4031405355309 | |
| Número del fabricante | 035530 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |