Scala a pioli scorrevole in 2 parti in vetroresina/alluminio con traversa nivello® 2x10 pioli

Codice art.: 35530
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza traverse 0,93 m
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 10
Altezza pioli 0,03 m
Larghezza pioli 0,03 m
Profondità pioli 0,03 m
Distanza pioli 280 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Es. regolabile in altezza si
Altezza di lavoro circa 6,1 m
Traverse
Normativa DIN EN 131; DIN EN 61478
Portata 150 kg
Lunghezza scala estesa 5 m
Lunghezza scala retratta 3 m
Colore rosso
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 35530
EAN / GTIN 4031405355309
Codice del produttore 035530
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Scala a pioli scorrevole in 2 parti in vetroresina/alluminio con traversa nivello® 2x10 pioli
  • Scala a pioli scorrevole in vetroresina / alluminio
  • Traversi in profilati rettangolari rinforzati con fibra di vetro (resistenza all’invecchiamento minima 10 anni)
  • Montanti quadrati scanalati su entrambi i lati 30 x 30 mm in alluminio
  • Giunzione tra traversini e montanti con 4 bordature
  • Facile regolazione dell’altezza da piolo a piolo
  • Scala a pioli fissa a partire dalla misura 2 x 12 pioli con rotelle di scorrimento a muro
  • Ferramenta di guida resistente alla corrosione
  • Pali superiori fino a 3,0 m con pattini nivello®
  • Distanza tra i montanti: 280 mm
  • Larghezza della scala: 420 mm (senza traversa)
  • Disponibile con e senza traversa
  • Testato fino a 1.000 volt secondo DIN EN 61478:2002 Sezione 6.5.1 e A1:2004 Categoria 1 (conforme alla norma europea DIN EN 131-7)
  • Nota: Secondo la norma, la parte scorrevole applicata non è separabile dalla scala per lunghezze superiori a 3,0 m.
  • Carico massimo: 150 kg
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Da montare con un attrezzo
  • Materiale: GFK/alluminio
  • Altezza di lavoro: 6100 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Max. Carico max.: 150 kg
  • Altezza gradini/pioli: 30 mm
  • Profondità gradini/pioli: 30 mm
  • Distanza tra gradini/pioli: 280 mm
  • Versione con pedale: Pioli
  • Altezza montante: 73 mm
  • Larghezza traversa: 930 mm
  • Larghezza montanti: 25 mm
  • Omologato come via di transito (TRBS 2121 parte 2): true
  • Uso delle scale (DIN EN 131): Professionali
  • Lunghezza estesa: 5000 mm
  • Lunghezza retrattile: 3000 mm