NC navrtávak 142°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Č. pol.: 210405 10
Zľava
58,59 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D ± 0,01 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Počet rezných hrán z: 2
  • Uhol špičky: 142

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) TopCut
Rezacia hlava⌀ D. 10 mm
Odroda HB730
Rezný materiál VHM
Štandard Výrobná norma
Typ N
Počet rezných hrán z 2
Uhol špičky 142 Stupeň
Veľkosť záznamu 10 mm
Dĺžka hlavy l 13 mm
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,6 mm/ot.
Driek GARANT TopCut
Vnútorné chladenie nie
Typ výrobku Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210405 10
EAN/GTIN 4045197607720
Číslo výrobcu 210405 10

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
Oceľ < 55 HRC
H
50
Oceľ < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka