{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | NC-Anbohrer 142° D ± 0,01 10 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | HOG-TOPCUT10 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 10 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | 0,01 mm | |
| Toleranța producătorului max. | -0,01 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 0 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 142 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB730 | |
| Categorie | HB730 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 13 mm | |
| Lungimea totală L | 26,9 mm | |
| Greutate | 12 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | Werksnorm | |
| Tip produs | Burghiu de centruire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 210405 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197607720 | |
| Număr producător | 210405 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |