{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Označení výrobce | NC-Anbohrer 142° D ± 0,01 10 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | HOG-TOPCUT10 | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 10 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Tolerance výrobce min. | 0,01 mm | |
| Tolerance výrobce max. | -0,01 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 0 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Úhel, 1. stupeň | 142 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB730 | |
| Typ | HB730 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 13 mm | |
| Celková délka L | 26,9 mm | |
| Hmotnost | 12 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Druh produktu | Navrtávák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 210405 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197607720 | |
| Číslo výrobce | 210405 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |