• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

NC centravimo galvutė 142°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Prekės Nr.: 210405 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D ± 0,01 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 HOG-TOPCUT10
Laikiklio konstrukcija lygus kotas
Koto skersmuo 7,3 mm
Koto ilgis 0 mm
Pjovimo skersmuo, min. 10 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 10 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Gamintojo tolerancija min. −0,01 mm
Gamintojo tolerancija maks. 0,01 mm
Drožlių griovelio ilgis 13 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 5 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Kampas, 1 etapas 142 laipsniai
Šlifavimo forma N
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB730
Rūšis HB730
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 13 mm
Bendras ilgis 26,9 mm
Svoris 12 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis centravimo grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210405 10
EAN / GTIN 4045197607720
Gamintojo numeris 210405 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską