{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Herstellerbezeichnung | NC-Anbohrer 142° D ± 0,01 10 mm | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | HOG-TOPCUT10 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 10 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Herstellertoleranz min. | 0,01 mm | |
| Herstellertoleranz max. | -0,01 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 0 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Winkel, 1. Stufe | 142 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB730 | |
| Sorte | HB730 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 13 mm | |
| Länge gesamt L | 26,9 mm | |
| Gewicht | 12 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | Werksnorm | |
| Produktart | Anbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 210405 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197607720 | |
| Herstellernummer | 210405 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |