• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

NC-centreerboor 142°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Artikelnummer: 210405 10
Korting
€ 57,80
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D ± 0,01 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Tophoek: 142

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkop-⌀ D 10 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 142 graden
Opnamegrootte 10 mm
Koplengte l 13 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,6 mm/omw.
Schacht GARANT TopCut
Inwendige koeling nee
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210405 10
EAN/GTIN 4045197607720
Nummer fabrikant 210405 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Downloads en documenten

Geschikte producten