• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Broca de centrar CN 142°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Número de artículo: 210405 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D ± 0,01 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie TopCut
Denominación del fabricante NC-Anbohrer 142° D ± 0,01 10 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación HOG-TOPCUT10
Diámetro del filo, mín. Dc min. 10 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Tolerancia del fabricante mín. 0,01 mm
Tolerancia del fabricante máx. -0,01 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 0 mm
Cantidad de cortes Z 2
Ángulo, 1.er escalón 142 grados
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante HB730
Clase HB730
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 13 mm
Longitud total L 26,9 mm
Peso 12 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Tipo de producto Broca de centrar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 210405 10
EAN / GTIN 4045197607720
Número del fabricante 210405 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos