{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | TopCut | |
| ⌀ rezných hrán D | 10 mm | |
| Typ | HB730 | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Uhol zápustného hrotu | 90 | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Smer podávania | horizontálny | |
| Celková dĺžka L | 26,9 mm | |
| Veľkosť upínania | 10 mm | |
| Dĺžka hlavy l | 13 mm | |
| Dĺžka britov L2 | 7 mm | |
| maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 3 mm | |
| Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Prevedenie stopky | GARANT TopCut | |
| maximálna hĺbka rezu ap max pri plných drážkach | 5 | |
| Druh produktu | Fréza so závitom |
| Číslo položky | 210390 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197523518 | |
| Číslo výrobcu | 210390 10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |