{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | TopCut | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Attacco a vite | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | HOG-TOPCUT10 | |
| Versione attacco | Codolo liscio | |
| Diametro codolo | 7,3 mm | |
| Lunghezza codolo | 0 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 10 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 10 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Tolleranza di produzione min. | -0,01 mm | |
| Tolleranza di produzione max. | 0,01 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 13 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 5 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Angolo, 1° livello | 142 grado | |
| Forma di affilatura | N | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB730 | |
| Tipo | HB730 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 13 mm | |
| Lunghezza complessiva | 26,9 mm | |
| Peso | 12 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punta da centro | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 210405 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197607720 | |
| Codice del produttore | 210405 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |