Rýchloupinka na strojné stoly, Typ: BS2N

Č. pol.: 377065 BS2N
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nad hlavou 100 mm
Výška zovretia h 200 mm
Maximálna upínacia sila pri 50 mm upínacej výške 3,5 kN
Výška H 260 mm
Montážny otvor -⌀ 10,5 mm
Typ výrobku Rýchloupínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377065 BS2N
EAN/GTIN 4008158018133
Číslo výrobcu BS2N

Popis

Prevedenie:

Plynule nastaviteľné, pevné alebo otočné. Typ BS − riešenie upínania ďalším napínaním upínacej páky a manipuláciou uvoľňovacej páky (upnutie sa potom ľahko uvoľni). Typ GRS − vonku uložené vreteno pre voľný prístup k pracovnému priestoru.

Použitie:

Na všetkých strojových stoloch na rýchle a bezpečné upínanie a otváranie pri výrobe jednotlivých dielov.

Zvláštní příslušenství:

Skrutka s cylindrickou hlavou podľa DIN 912, drážkové kamene č. 375315; 375320; 375325 podľa DIN 508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka