Rýchloupinka na strojné stoly GRS20-12

Č. pol.: 377065 GRS20-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie 123-140 mm
Výška upínania h 200 mm
maximálna upínacia sila pri výške upínania 50 mm 7,5 kN
Výška H 322 mm
⌀ upevňovacieho otvora 16,5 mm
Druh produktu Rýchloupínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377065 GRS20-12
EAN/GTIN 4008158035840
Číslo výrobcu GRS20-12

Popis

Prevedenie:

Plynule nastaviteľné, pevné alebo otočné. Typ BS − riešenie upínania ďalším napínaním upínacej páky a manipuláciou uvoľňovacej páky (upnutie sa potom ľahko uvoľni). Typ GRS − vonku uložené vreteno pre voľný prístup k pracovnému priestoru.

Použitie:

Na všetkých strojových stoloch na rýchle a bezpečné upínanie a otváranie pri výrobe jednotlivých dielov.

Zvláštní příslušenství:

Skrutka s cylindrickou hlavou podľa DIN 912, drážkové kamene č. 375315; 375320; 375325 podľa DIN 508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely