{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 1 | |
H1 | 50 mm - 65 mm | |
Výška H2 | 27 mm | |
Dĺžka 1 | 40 mm | |
F max | 13,5 kN | |
Maximálny krútiaci moment | 45 Nm | |
Závit M | M12 | |
Typ výrobku | Upínací hák |
Číslo položky | 370071 1 | |
EAN/GTIN | 2050001880437 | |
Číslo výrobcu | K0015.12040 |