{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ držala d | 12 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ izvrtine D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 20 mm | |
L2 | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301338 M5X20 | |
EAN/GTIN | 4062406231002 |