Servisni komplet za sprednji del vozila za demontažo in vzdrževanje kolesnih ročic, krogličnih sklepov, vlečnih palic in kolesnih ležajev

Št. art.: K-127-A/6
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 6-8 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka K-127-A/6
Kopiraj
EAN/GTIN 4021176023309
Kopiraj
Številka proizvajalca K-127-A/6
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Šestdelni servisni komplet za prednji del se uporablja za demontažo in vzdrževanje kolesnih ročic, krogličnih sklepov, vlečnih palic in kolesnih ležajev. Komplet vsebuje skupno pet vlečnih kljuk in izvlečnih kljuk za kroglične sklepe v različnih izvedbah in velikostih. Zvončasto oblikovan izvlečni stroj za kroglične sklepe 128-1 je priporočljiv za delo, kjer je veliko prostora, izvlečni stroj za kroglične sklepe 129-0 pa lahko zaradi svojega vzvodnega prenosa uporabi veliko sile tudi tam, kjer skoraj ni prostora. Komplet K-127-A navdušuje s širokim spektrom uporabe in ponuja idealno kombinacijo pomembnih orodij za avtomobilsko industrijo.
  • Zaradi svoje preproste, a učinkovite zasnove je izvlečni stroj za kroglične sklepe serije 128 še posebej primeren za hitro in nezahtevno uporabo
  • Vijak na izvlečnem mehanizmu krogličnega sklepa serije 219 je mogoče prilagoditi, da se prilagodi območje vpenjanja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 4 15/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 125 mm
  • maks. Navor [Nm]: 100 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 73,76
  • maks. Natezna sila [kN]: 70kN
  • maks. Natezna sila [t]: 7 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 7,72
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 125 mm
  • Globina vpenjanja (največ) [mm]: 100 mm
  • Premer odprtine za vilice [mm]: 18 mm
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [mm]: 20 mm
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [palec]: 13/16
  • Razpon vpenjanja vzvoda [mm]: 50 mm
  • Razpon vpenjanja vzvoda [palec]: 1 15/16
  • Število delov: 6
  • Embalaža: Kovčki
  • Komponente: 127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0
  • Vrsta ohišja: K-L-BOXX-L-136
  • Material ohišja: umetne mase
  • Število ročajev: 2
  • Na voljo je stranski ročaj: Da
  • Zložljivi: Da
  • Penasti vložek: Da
  • Odprtina vilic [mm]: 20 mm - Tehnologija pogona
  • Primerno za skladiščni sistem Sortimo: Da