Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in obročno zagozdo, Dolžina ročaja: 280mm

Št. art.: 751650 280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil
Za glava kladiva
Za premer glave 22 mm
Dolžina 280 mm
Zaščita za ročaj Da
Material Hikorijev les
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 751650 280
EAN/GTIN 4045197379610
Številka proizvajalca 751650 280
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hikorijev ročaj zavite oblike, z zaščitno tulko iz najlona in obročno zagozdo.

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 in mehko kladivo GARANT art. 754120 / 754160.

Primerno za:

Art. 750110 z utežjo: 200 g
Art. 754120 / 754160 s ⌀ glave: 22 mm

Opomba:

Za kladivo art. 750110 vel. 100 glejte nadomestni del art. 751700 vel. 260.