Očala s polnim pogledom, uvex ultravision brezbarvna

Št. art.: 9301714
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9301714
Kopiraj
EAN/GTIN 4031101068008
Kopiraj
Številka proizvajalca 9301714
Kopiraj
L-število L01660 1257
Kopiraj
Proizvajalec Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Uvex ultravision odlikujejo udobje, ergonomija in neomejen stranski vid. Prilagodljiva očala za popolno vidljivost so primerna tudi za nad očali in so na voljo v različicah z lečami iz celuloznega acetata ali polikarbonata ter v različici z zaščito za varjenje ali z odklopljivim ustnim ščitnikom.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex ultravision
  • Vrsta izdelka: Zaščitna očala s polnim vidnim poljem
  • Podporni okvir za označevanje: W 166 34 F CE
  • Označevalna predpona Leča: 2–1,2
  • Barva stekel: brezbarvna
  • Lastnosti obarvanja leč: Brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: umetne mase
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 FN CE
  • UV-zaščita: UV380
  • Material, plošča: Celulozni acetat (CA)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico