Delovna miza, z električnim nastavljanjem višine, levo vrata, sredina odprta, desno 4 predali, elovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/DEmm

Št. art.: 921561 2000/DE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2000/DE
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 850-1050
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 350
  • Izvedba nastavljanja višine: električni

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta 850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 350 kg
Izvedba nastavljanja višine električni
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta IP-zaščite IP 20
Serija Ready-to-go
Območje nastavljanja višine 850 mm - 1.050 mm
Dolžina delovne plošče 2.000 mm
Globina delovne plošče 750 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Širina spodnje omare 1.900 mm
Globina spodnje omare 700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 525 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Princip nastavljanja višine električno
Brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Tip vtikača, vhod F
Priključna napetost 250 V
Nazivna napetost 250 V
Hitrost dviganja 9 mm/s
Maksimalna dvižna sila 6.000 N
Število predalov 4
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Masa 184,1 kg
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 921561 2000/DE
EAN/GTIN 4062406086534
Številka proizvajalca 921561 2000/DE
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.
Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem. Priključna moč pri 250 V/50 Hz maksimalno 340 W, dolžina priključnega kabla 1,5 m.
Srednji del z nazaj pomaknjenim odprtim ohišjem za ergonomično sedenje.
Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.
Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.
Ohišje z vrati in polico z nastavljanjem višine.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525
Število polic z nastavljivo višino (levo): 1
Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju na varen način in ob upoštevanju nevarnosti.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Popravila s pomočjo servisa za stranke Hoffmann Group.
  • Delovna miza z električnim nastavljanjem višine za ergonomično delo pri montaži in preverjanju.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb na ročnem stikalu, vretenastem dvižnem sistemu in krmilnem modulu.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Ready-to-go" Poglej vse