{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Oznaka proizvajalca | Lochblech-Rückwand (Trägersäulen-Paar + 1 Lochwand einseitig) | |
| Barva | sive | |
| Površina | prašno lakirano | |
| Vrsta izdelka | luknjasta stena | |
| Širina | 1.000 mm | |
| Višina | 481 mm | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Oblika luknje | kvadratno | |
| Dimenzija luknje | 9 mm | |
| Razmik med luknjami (mreža) | 50 mm | |
| Nosilnost | 100 kg | |
| Izvedba luknjaste stene | enostransko opremljanje | |
| Material | Jeklena pločevina |
| Številka izdelka | 928075 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406113025 | |
| Številka proizvajalca | 928075 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |