{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Nastavljanje višine delovnega mesta | 850-1050 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
| Izvedba nastavljanja višine | električno | |
| Debelina plošče | 50 mm | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
| Serija | Ready-to-go | |
| Območje nastavljanja višine | 850 mm - 1.050 mm | |
| Dolžina delovne plošče | 1.500 mm | |
| Globina delovne plošče | 750 mm | |
| Debelina delovne plošče | 50 mm | |
| Širina spodnje omare | 1.300 mm | |
| Globina spodnje omare | 700 mm | |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 525 mm | |
| Uporabna širina predalov | 500 mm | |
| Uporabna globina predalov | 500 mm | |
| Uporabna širina predalov v G | 20 | |
| Uporabna globina predalov v G | 20 | |
| Princip nastavljanja višine | električno | |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Priključna napetost | 250 V | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Hitrost dviganja | 9 mm/s | |
| Maksimalna dvižna sila | 6.000 N | |
| Število predalov | 4 | |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
| ComfortClose | Ne | |
| Masa | 154,1 kg | |
| Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Delovna miza |
| Številka izdelka | 921441 1500/DE | |
| EAN/GTIN | 4062406086503 | |
| Številka proizvajalca | 921441 1500/DE | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |