Nosilni steber, Višina: 200mm

Št. art.: 928010 200
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Nosilnost maks. 50 kg
Število kablov na nosilni steber maks. 4
Število vtičnic na notranji strani nosilnega stebra maks. 0
Barva sive
Izbira barv barve GARANT
Vrsta izdelka nosilni steber
Navedba nosilnosti maksimalno
Odprtina za kable da
Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Širina 40 mm
Globina 100 mm
Višina 200 mm
Material jeklena pločevina
Debelina materiala 1 mm
Masa 1,2 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928010 200
EAN/GTIN 4062406112226
Številka proizvajalca 928010 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se montaža izvede brez kotne ojačitve. Zareze za obešanje v rastru 50 mm na prednji strani ter puše z navojem na prednji in notranji strani za namestitev nadaljnjih modulov, kot so luknjasta stena, odlagalna polica itd. Nosilni steber s stranskimi odprtinami za napeljavo kabla. Dobava v parih.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Primerno samo za medijsko letev, odlagalno polico in Multifix. Vgradnja medijskega modula art. 928460 ni mogoča.
CUT/OUT. Vpenjanje konzol za nosilne roke in prečnih ojačitev ni mogoče.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.