{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,5 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | Multifix | |
| Širina | 940 mm | |
| Uporabna širina | 940 mm | |
| Vgradna višina | 90 mm | |
| Število magnetov | 2 | |
| Primerno za tip | 1000 | |
| maksimalni format papirja | do DIN A1 | |
| Vrsta izdelka | Držalo za risbe |
| Številka izdelka | 928211 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406113636 | |
| Številka proizvajalca | 928211 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |