Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sistemska omara z aluminijastimi rolo-vrati, Širina mm/model: 1000/F

Št. art.: 956380 1000/F

Izberite različico in število kosov

Širina mm/model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Nastavljanje višine v rastru: 20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Nastavljanje višine v rastru 20 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model F
Višina 1.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 550 mm
Uporabna višina 730 mm
Število polic 2
Material rolo vrat profili iz eloksiranega aluminija
Prednje stranice omare Rolo-vrata
dvojna zadnja stena Da
Vrsta izdelka Omara s policami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 956380 1000/F
Številka proizvajalca 956380 1000/F
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Namestitev predalov, polic ipd. je možna v rastru 20 mm. Osnovne in nadgradne omare so opremljene s primernimi luknjami za medsebojno vijačno povezovanje, dodatno opremljanjes transportno enoto (do višine 1200 mm) ali za pritrditev na steno.
  • Rolo-vrata iz eloksiranih aluminijastih profilov z majhno potisno ali vlečno silo zaradi drsnih tirnic. Dvojna hrbtna stena varuje rolete in preprečuje zatikanje. Rolo-vrata samo za omare višine 1000 mm in 2000 mm ter širine 1000 mm.
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, vgrajene v vrtljivi ročaj. Sistem zaklepanja z varnostno kartico je dobavljiv za doplačilo po ponudbi.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Za police in pribor za sistemske omare glejte art. 957000957100.
  • Vgradnja predalov v osnovnih omarah zgoraj v ohišju, v nadgradnih omarah pa spodaj v ohišju.
  • Omare, ki so oz. bodo naknadno opremljene s predali, je potrebno s sidranjem v tla ali steno zavarovati proti neželenemu prevračanju, v nobenem primeru jih ni dovoljeno opremljatis transportno enoto.
  • Pri razporejanju predalov v ohišju je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Barvna konfiguracija rolo-vrat iz eloksiranih aluminijastih profilov ni mogoča.

Ustreznih izdelkov