Cev za stisnjen zrak 9 mm x 14 mm / 50 m

Št. art.: 901054932
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 901054932
Kopiraj
EAN/GTIN 4003665361482
Kopiraj
Številka proizvajalca 901054932
Kopiraj
L-število L01750 1509
Kopiraj
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za vse običajne načine uporabe
  • Vozilo

Lastnosti:

  • Različica: Material za zvijanje
  • Zunanji Ø: 14 mm
  • Notranji Ø: 9 mm
  • Dolžina: 50 m
  • Maks. Tlak: 20 barov