Nož s segmentnimi rezili z ročajem iz cinkove tlačne litine z 1 segmentnim rezilom, Širina rezila: 9mm

Št. art.: 845037 9
Popust
3,05 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6.285 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 130 mm
Dolžina rezila 80 mm
Širina rezila 9 mm
Debelina rezila 0,4 mm
Število segmentov 13
Material ročaja Cinkova tlačna litina
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845037 9
EAN/GTIN 4069515027830
Številka proizvajalca 845037 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visokokakovostno potisno/iztisno rezilo z izjemno ostrino in dolgo življenjsko dobo pri natančnem kovinskem vodenju, samodejno zaklepanje.

Prednosti:

Ročaj iz cinkove tlačne litine: Visoka obremenljivost in trdota ob hkratni majhni teži. Izredna odpornost proti koroziji, brez iskrenja in nemagnetna.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 844910 vel. 10; 844915 vel. 10 in 844917 vel. 10.

Opomba:

Rezila št. 844916 vel. 10 in 844918 vel. 10 niso združljiva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov