{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Lutz multisharp | |
| Barva | črna | |
| Število orodij | 10 | |
| Oblika rezila | ravno | |
| Širina rezila | 9 mm | |
| Dolžina rezila | 73 mm | |
| Kot rezila | 30 stopinj | |
| Nastavek je mogoče zamenjati | Da | |
| Število rezil | 7 | |
| Vsebina | komplet/garnitura | |
| Vrsta izdelka | rezilo | |
| Držalo/ročaj | ročaj ni na voljo |
| Številka izdelka | 844918 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001962416 | |
| Številka proizvajalca | S26493 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com |