{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina rezila | 80 mm | |
| Širina rezila | 9 mm | |
| Debelina rezila | 0,4 mm | |
| Število segmentov | 13 | |
| Število rezil | 10 | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta izdelka | Rezilo |
| Številka izdelka | 844915 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001962386 | |
| Številka proizvajalca | AB10-1000(1700.0400-1000) | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com |