Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 9 mm, s 30° konico „experience“, Količina: 10

Št. art.: 844916 10
Nastavi ceno 10 kos (0,34 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.489 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 73 mm
Širina rezila 9 mm
Debelina rezila 0,4 mm
Število segmentov 7
Število rezil 10
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844916 10
EAN/GTIN 2050001962393
Številka proizvajalca 1720.0400
Proizvajalec/odgovorna oseba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Izvedba:

Rezilo s 30°konico, 7 segmentov − za fine, čiste reze.
Univerzalno rezilo – Lutz® experience, rešitev za vsa rezanja.

Primerno za:

Noži s segmentnimi rezili št. 844900; 844905; 844920; 844955.