Žepni nož, Tip: 1

Št. art.: 844620 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 90 mm
Dolžina rezila 70 mm
Vrsta izdelka Univerzalni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844620 1
EAN/GTIN 4045197484697
Številka proizvajalca 844620 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nož z utrditvijo rezila, nerjavno rezilo. Držalo iz aluminija z vložki proti zdrsu in zaponko.

Prednosti:

Hitro in preprosto odpiranje oz. zapiranje rezila.

Opomba:

Upoštevajte zakone o orožju v državi! Nemčija − Zakon o orožju WaffG v členu 42a, odstavek 1, točka 3 dovoljuje nošenje enoročnih nožev le pri izvajanju poklica, narodnih običajev ali pri športnih dejavnostih.