Zložljivi zaboj iz polipropilena 42 l

Št. art.: 693450 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Značilnosti kovčka nakladalni
Zunanja dolžina 600 mm
Zunanja širina 400 mm
Zunanja višina 220 mm
Višina v zloženem stanju 80 mm
Notranja dolžina 558 mm
Notranja širina 358 mm
Notranja višina 205 mm
Prostornina 42 l
Maksimalna nosilnost 40 kg
Masa 2,3 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693450 42
EAN/GTIN 2050001021724

Opis

Izvedba:

Nakladalni zaboji iz polipropilena. 2 zložljiva zaboja vel. 19 se lahko namestita na 1 zložljiv zaboj vel. 42. Z zlaganjem se prostornina zmanjša za 64%.