{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 1.600 cNm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Celotna dolžina L | 126 mm | |
| nastavljeni vrtilni moment | 10 Nm | |
| Območje vrtilnega momenta | 320 cNm - 1.600 cNm | |
| Območje vrtilnega momenta | 3,2 Nm - 16 Nm | |
| primerni zamenljivi nastavki | 8 mm | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
| Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Masa | 194 g | |
| Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
| Številka izdelka | 659908 1600 | |
| EAN/GTIN | 4045197923516 | |
| Številka proizvajalca | 659908 1600 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |