Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura izvijačev s pregibnim ročajem, 9-delna Za profil Phillips in notranji 6-kotnik, Število delov: 9

Št. art.: 667645 9

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667645 9
EAN/GTIN 7610733205653
Številka proizvajalca PB 227

Opis

Izvedba:

Ročaj je iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Prednosti:

Zaradi precizno izdelanih konic ne prihaja do zdrsa konice izvijača iz glav vijakov, npr. ploščate konice stebel imajo vzporedna boka, križne konice so rezkane na natančno mero. Pregibni ročaj omogoča 2 funkciji:
  • Hitro vijačenje ( v ravnem položaju).
  • Močno zatezanje (v 90° zakrivljenem položaju).

Vsebina:

Pregibni ročaj: 1 kos
Stebla s konico za profil Phillips art. 659870: Vel. 1; 2; 3
Stebla s 6-kotno konico art. 659878: Vel. 3; 4; 5; 6; 8

Opomba:

Nadomestna zamenljiva stebla najdete pod art. 659870659884.