{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | sive; rdeča | |
| Ustrezni premeri zamenljivih stebel | 6 mm | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | Nm; cNm | |
| Najmanjši navor, Nm | 0,4 | |
| Najmanjši navor, cNm | 40 | |
| Največji navor, Nm | 2 | |
| Največji navor, cNm | 200 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Merska enota, delitev skale | cNm | |
| Delitev skale, 1 delna črtica | 5 cNm | |
| Enota navora | cNm | |
| Možnost protokoliranja podatkov | Ne | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | momentni izvijač | |
| Smer zatezanja | desno | |
| Oblika priključka | zamenljivo rezilo | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | analogno | |
| Območje navora, min. | 0,4 Nm | |
| Območje navora, maks. | 2 Nm | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 6 % | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Celotna dolžina L | 124 mm |
| Številka izdelka | 659957 200 | |
| EAN/GTIN | 7610733291700 | |
| Številka proizvajalca | PB 8317.A 0,4-2,0 NM |