Momentni izvijač brez skale, za zamenljiva stebla, Maksimalni vrtilni moment: 200cNm

Št. art.: 659958 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 53,60 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 200 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 124 mm
nastavljeni vrtilni moment 1 Nm
nastavljeni vrtilni moment 100 cNm
Območje vrtilnega momenta 40 cNm - 200 cNm
Območje vrtilnega momenta 0,4 Nm - 2 Nm
primerni zamenljivi nastavki 6 mm
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Zamenljivo rezilo
Merilno orodje (mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja cNm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Standard DIN EN ISO 6789
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659958 200
EAN/GTIN 7610733291731
Številka proizvajalca 8314.A 1.0 NM

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).
Želeni vrtilni moment se brezstopenjsko nastavi s pomočjo elektronske naprave za preverjanje momentnih ključev (št. 654300654460) in s pomočjo izvijača za notranji 6-kotnik ZK 5 (ni vključen v obseg dobave).
Za vpenjanje zamenljivih stebel 6 mm (št. 659920659928).

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.