• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Momentni izvijač z digitalnim prikazovalnikom, za zamenljiva stebla, Maksimalni vrtilni moment: 250cNm

Št. art.: 659911 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 58,00 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 250 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 122 mm
Območje vrtilnega momenta 40 cNm - 250 cNm
Območje vrtilnega momenta 0,4 Nm - 2,5 Nm
Ločljivost 2 cNm
35 mm
primerni zamenljivi nastavki 6 mm
Prikazovalnik digitalni
Način priključka Zamenljivo rezilo
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti prednastavljeno
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev CR1225
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659911 250
EAN/GTIN 7610733249626
Številka proizvajalca 8320.A 0,4-2,5

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino Haptoprene® omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).
Nastavljanje želenega vrtilnega momenta za vel. 80, 250 in 500 s pomočjo izvijača za notranji 6-kotnik ZK3 oz. ZK4 pri vel. 1600. Nastavljena vrednost je prikazana na digitalnem prikazovalniku na koncu ročaja. Prikazovalnik se aktivira na pritisk s prstom (senzor) in se čez približno 20 sekund samodejno izklopi (življenjska doba baterije je najmanj 10 let. Tovarniška zamenjava baterije ali pri ponovnem kalibriranju. Prikaz v N m ali lbf.ft.
Za vpenjanje zamenljivih rezil (8 mm art. 659870659884 in 6 mm art. 659920659928).

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje glede na vnaprej nastavljeni zatezni moment.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov